Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF52400012
Cod. Produttore
AF52400012
Cod. EAN
3471523133624

Informazioni di prodotto

AF52-40-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The AF52-40-00-12 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 22 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 100 A (AC-1) or 80 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

70 mm

altezza

125,5 mm

profondità

113,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

53 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF52

Produttore

ABB

Contattore AF52-40-00-12 4 poli 100A 48-130V AC/DC per motori fino 22 kW