Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF2050T301123
Cod. Produttore
AF2050T3011230
Cod. EAN
7320500382066

Informazioni di prodotto

AF2050T-30-11 230-240V 50/60Hz Contactor

Documentazione tecnica

AF2050T-30-11 è un componente elettrico progettato per funzionare con tensioni di 230-240V AC/DC, garantendo affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e stabile della corrente elettrica, assicurando efficienza e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e compatibilità con una vasta gamma di installazioni. Descrizione del produttore: The AF2050T-30-11 230-240V 50/60Hz is a 3 pole - 1000 V IEC or 1000 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, switching power circuits up to 2050 A (AC-1) or 2100 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (230-240 V 50/60 Hz), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

438 mm

altezza

392 mm

profondità

244 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

2050 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF2050T

Produttore

ABB

Contattore AF2050T-30-11 3 poli 230-240V 50/60Hz per impianti elettrici industriali