› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CONTATTORE 9A

Cod. Rexel TELP1K09008MD
Cod. Produttore LP1K09008MD
Cod. EAN 3389110495782

Informazioni principali

  • Poli: 4 (2NO+2NC)
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 20 A AC-1
  • Tensione bobina: 220 V DC
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (LxAxP): 45x58x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina da 220 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

TeSys / K contactors

CONTATTORE 9A