› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CONTATTORE 9A

Cod. Rexel TELP1K09004MD
Cod. Produttore LP1K09004MD
Cod. EAN 3389110495348

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: fino a 690 V CA
  • Corrente nominale: 20 A AC-1
  • Bobina: 220 V CC
  • Numero poli: 4 poli (4 NO)
  • Potenza motore: 4 kW @ 400 V
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 45x58x57 mm (LxAxP)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina da 220 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

TeSys / K contactors

CONTATTORE 9A