› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CONTATTORE 95A 250VCC

Cod. Rexel TELC1D95SD
Cod. Produttore LC1D95SD
Cod. EAN 3389110451917

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 95 A
  • Tensione bobina: 72 V DC
  • Numero poli: 3P (3 NO)
  • Categoria utilizzo: AC-3/AC-3e
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 127x85x186 mm
  • Durata meccanica: 10 Mcicli
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3/AC-3e fino a 95 A @440V. Fornisce una bobina standard CC da 72 V, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 10 Mcicli e una durata elettrica di 1,2 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 85 mm x 186 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, BV, RINA, DNV-GL, LROS, CB, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

186 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

72 ... 72 V

Serie

TeSys Deca Advanced

CONTATTORE 95A 250VCC