› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CONTATTORE 6A 24VCC MOLLA

Cod. Rexel TELP1K06013BD
Cod. Produttore LP1K06013BD
Cod. EAN 3389110242249

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-3
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Numero poli: 3 poli (3 NO)
  • Potenza motore: 2,2 kW a 400 V AC-3
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (LxAxP): 45x58x57 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 6 A/ 690V AC-3 (2,2 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 24V, contatto ausiliario integrato 1NC, collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

CONTATTORE 6A 24VCC MOLLA