Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1F1000P7
Cod. Produttore
LC1F1000P7
Cod. EAN
3606485432151

Informazioni di prodotto

Contattore, TeSys F, 3P(3NO), AC-3, <=440V 1000A, bobina 230V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1000A AC-3, per applicazioni motore fino a 400kW@400V. Modello a due bobine, fornisce bobine a basso consumo 230 V 40-400 Hz CA, morsetti a vite/sbarre/capicorda Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate Installazione e manutenzione semplici grazie alla bobina e ad un'ampia gamma di accessori Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità alla sostenibilità.

larghezza

438 mm

altezza

332 mm

profondità

238,6 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

560 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

1000 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys F

Produttore

CONTATTORE 3P 1000 A AC3