Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276593
Cod. Produttore
276593
Cod. EAN
4015082765934

Informazioni di prodotto

DILM7-01(230V50/60HZ) CONT.POT. 3KW 1NC
Contattore elettrico DILM7-01 con tensione di alimentazione a 230V e frequenza 50/60Hz, progettato per il controllo di potenze fino a 3 kW. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, senza contatti normalmente chiusi, e utilizza un collegamento a vite per il circuito elettrico principale. Adatto per applicazioni in corrente alternata, garantisce affidabilità e sicurezza nella gestione di carichi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276593 è un contattore potente e affidabile, progettato per operare a 230V con una frequenza di 50/60Hz. Con una potenza di 3KW, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente dell'energia. Il contattore è dotato di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo flessibilità e prestazioni ottimali. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite un raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e duratura. La tensione di azionamento è di tipo AC, rendendolo versatile per molteplici utilizzi.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

7 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore 3KW 230V 50/60Hz controllo energia industriale