Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC2502E5
Cod. Produttore
GC2502E5
Cod. EAN
3389118146617

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 2 NC
  • Tensione alimentazione: 48 V AC
  • Tipo contattore: modulare
  • Larghezza: 18 mm
  • Montaggio: guida DIN 35 mm
  • Certificazioni: IEC, EN, VDE
  • Serie: TeSys GC, GY, GF16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NC), 25 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 8,5 A/ 250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 48V AC 50 Hz, indicatore di stato frontale Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

profondità di incasso

62,5 mm

numero di unità di suddivisione

1

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1500 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

770 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

48 ... 48 V

Serie

TeSys GC / GY / GF16

Produttore

CONTATTORE 25A 2O 48V