› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 24V 25A 2NA per quadro distribuzione

Cod. Rexel KM193885
Cod. Produttore 193885
Cod. EAN 9010238040083

Informazioni principali

  • Volt: 24V
  • Corrente: 25A
  • Tipo: Contattore
  • Configurazione: 2NA
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 2
  • Classe ETIM: EC001653

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Z-SCH24/1/25-20 è un contatto elettrico progettato per applicazioni in corrente alternata (AC) con una tensione di esercizio di 24V. Presenta due contatti normalmente aperti (NA) e nessun contatto normalmente chiuso (NC), garantendo una gestione affidabile del flusso elettrico. Con una capacità di corrente fino a 25A, è ideale per impieghi che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni stabili nel controllo di circuiti elettrici. La sua configurazione lo rende adatto a utilizzi in ambito industriale e civile, assicurando efficienza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Z-SCH24/1/25-20 CONTAT 24V 25A 2NA193885 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001653 - Contattore per quadro di distribuzione

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

20,4 ... 26,4 V

Contattore 24V 25A 2NA per quadro distribuzione