Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6702
Cod. Produttore
GWD6702
Cod. EAN
8011564809321

Informazioni di prodotto

Il contattore GWGWD6702 garantisce efficienza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto
  • Compatibilità con la Serie 90 AM per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella gestione dei carichi fino a 20A
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un controllo efficiente
  • Durata e sicurezza elevate per l’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

profondità di incasso

72 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

90 AM,POWER

Produttore

Contattore 20A 2NA 24V 1 modulo per impianti elettrici modulari Serie 90 AM