› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CONTATTORE 12A

Cod. Rexel TELC7K1201M7
Cod. Produttore LC7K1201M7
Cod. EAN 3389110849882

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K
  • Tensione nominale: 220/230 V AC
  • Corrente nominale: 12 A AC-3
  • Numero poli: 3 poli (3 NO)
  • Potenza motore: 4 kW @ 690 V AC-3
  • Protezione IP: IP2X
  • Montaggio: Guida DIN o viti
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 12 A/690 V AC-3 (4kW@440V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 220/230 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

CONTATTORE 12A