Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300793
Cod. Produttore
314300793

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico shock BUS

Documentazione tecnica

Il DS-PD540MCK è un contatto magnetico da interno che integra rilevazione di shock e inclinazione, garantendo una protezione avanzata per porte e finestre. Dotato di un ingresso cablato estendibile, consente una configurazione completamente remota tramite app, facilitando l'installazione e la gestione. Utilizza la tecnologia bus Half-Duplex RS-485 per una trasmissione affidabile dei segnali. Il dispositivo è progettato per il montaggio a parete, ha un design compatto e discreto con dimensioni di 104 x 24 x 24,6 mm e colore bianco. Supporta 8 livelli di sensibilità per la rilevazione degli shock e un intervallo di inclinazione da 5° a 25°, garantendo un rilevamento preciso e personalizzabile. Alimentato a 12 V DC tramite bus, è conforme alle normative CE e CB ed è classificato con grado di sicurezza 2 secondo la norma EN 50131, adatto per ambienti interni con temperatura operativa da -10°C a 50°C. Descrizione del produttore: Il contatto magnetico DS-PD540MCK è un dispositivo da interno che integra la rilevazione magnetica con sensori di shock e inclinazione, garantendo una protezione avanzata per porte e finestre. Dotato di un ingresso cablato per estensioni, è completamente configurabile da remoto tramite app, facilitando l'installazione e la gestione. La trasmissione dati avviene in modo affidabile tramite tecnologia Half-Duplex RS-485. Il dispositivo è progettato per il montaggio a parete, ha un design compatto e leggero, con dimensioni di 104 x 24 x 24,6 mm e un peso netto di 30 g. Funziona con alimentazione a 12 V DC, con un consumo energetico contenuto. Offre una sensibilità regolabile per la rilevazione di shock (8 livelli) e inclinazione (da 5° a 25°), con un raggio di rilevamento di 1 metro su diverse superfici come legno, vetro e cemento. È conforme alle normative CE, CB e alla classificazione di sicurezza EN 50131 grado 2, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità.

Produttore

Contatto magnetico shock interno per porte e finestre Rexel