› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Contatto magnetico radio DS-PD1-MC-WWS per monitoraggio porte finestre sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel HIK302401121
Cod. Produttore 302401121
Cod. EAN 6954273697358

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto magnetico
  • Applicazione: Monitoraggio porte/finestre
  • Design: Compatto e funzionale
  • Durata: Robusto e resistente
  • Uso: Sicurezza e automazione
  • Serie: DS-PD1-MC-WWS
  • Affidabilità: Alta precisione rilevamento
  • Installazione: Adatto a vari ambienti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, ideale per il monitoraggio e il controllo di aperture e chiusure di porte o finestre. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento grazie a componenti robusti e resistenti, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua configurazione compatta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni in diversi ambienti, offrendo una soluzione efficace per la sicurezza e l'automazione degli impianti elettrici.
Contatto magnetico radio DS-PD1-MC-WWS per monitoraggio porte finestre sicurezza impianti elettrici