Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA563819
Cod. Produttore
A563819
Cod. EAN
4016779563819

Informazioni di prodotto

Contatto di segnalazione versatile e affidabile per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatibile con diverse serie di interruttori.
  • Riduzione dei tempi di lavoro con un unico dispositivo per più funzioni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione chiara e immediata dello stato dell'impianto, migliorando la sicurezza.
  • Possibile risparmio energetico grazie a un monitoraggio efficace delle anomalie.

Documentazione tecnica

Choice through a selector between indication of the position of the device’s contacts and signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs and RCBOs, earth fault for RCCBs and RCBOs). Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

0.75

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Produttore

ABB

Contatto di segn./aus. 1NA+1NC (1/2 mod.)

€ 25,84 x 1 pz.
(pz.)