Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AF
Cod. Produttore
GS1AF
Cod. EAN
3389110563368

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 16 A (40 °C)
  • Corrente nominale: 0,4-12 A DC / 2-4 A AC
  • Numero poli: 3P / 4P
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-15
  • Tipo fusibile: NFC / DIN
  • Peso netto: 0,015 kg
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 2 OC - 3P/4P - .400 A

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TeSys GS

Produttore

Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 2 OC - 3P/4P - .400 A