Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AF43
Cod. Produttore
GS1AF43
Cod. EAN
3389110563344

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Corrente termica: 16 A (40°C)
  • Corrente nominale: 250 A / 400 A
  • Numero poli: 3P
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-15
  • Compatibilità fusibili: DIN, NFC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 1 OC - 3 poli - 250 A/400A

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TeSys GS

Produttore

Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 1 OC - 3 poli - 250 A/400A