Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AF1
Cod. Produttore
GS1AF1
Cod. EAN
3389110563290

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Numero poli: 3/4 poli
  • Tipo contatto: 1 NO + 1 NC
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-15
  • Calibro fusibile: 14 x 51 mm
  • Compatibilità: TeSys GS
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 1 OC- 3/4 poli - 50 A

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TeSys GS

Produttore

Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 1 OC- 3/4 poli - 50 A