Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAG8N203
Cod. Produttore
LAG8N203
Cod. EAN
3606481916334

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari, TeSys Giga 2NO,montaggio laterale, terminali push-in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi accessori sono il blocco contatti ausiliari 2NO per i contattori TeSys Giga. Estremamente affidabile e adatto a 17 V 1 mA per gestire applicazioni di controllo specifiche più complesse. È progettato per il montaggio laterale tramite morsetti a molla. Fornisce protezione IP20 in conformità alla IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Giga contactors

Produttore

Contatto aux molla 2NO per contattori TeSysy Giga, montaggio laterale, collegamento push in , secondo blocco