Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AM101
Cod. Produttore
GS1AM101
Cod. EAN
3389110181784

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 NC istantaneo
  • Corrente termica: 10 A a 40 °C
  • Corrente nominale: 6 A a 120 V AC-15
  • Durata meccanica: 5 Milioni cicli
  • Durata elettrica: 1 Milione cicli AC-15
  • Montaggio: Parte frontale
  • Serie: TeSys GS
  • Conformità: RoHS senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatto ausiliario istantaneo TeSys GS per tutti gli interruttori-sezionatori a fusibile UL a 3 poli e 4 poli 50-1250A IEC e 30-800A GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. Fornisce un contatto 1NC ad apertura anticipata fino a A 3/24V DC-13 e 3 A/ 230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio anteriore e collegamento mediante terminali a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL), conformità al regolamento RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

TeSys GS

Produttore

Contatto ausiliario TeSys GS - 1 NC - Lato anteriore - 32 A