Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AN11
Cod. Produttore
GS1AN11
Cod. EAN
3389110563276

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A AC-15
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Funzionamento: istantaneo
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-15
  • Compatibilità: TeSys GS
  • Montaggio: lato destro
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatto ausiliario istantaneo TeSys GS per tutti gli interruttori-sezionatori a fusibile UL a 3 poli e 4 poli 50-1250A IEC e 30-800A GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. Fornisce contatti 1NC/1NO ad apertura anticipata fino a 4 A / 48V DC-13 e 10A /230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio sul lato destro e collegamento mediante terminali a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL), conformità al regolamento RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys GS

Produttore

Contatto ausiliario - TeSys GS - 1 NC + 1 NO - Lato ant./dx - 50...1250 A