Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6516
Cod. Produttore
GWD6516
Cod. EAN
8034035136726

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGWD6516 offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari interruttori di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore protezione e controllo degli impianti
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Affidabilità e sicurezza garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

Interruttore ausiliario

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

6000 V

Numero moduli DIN

0,5

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

90 AM,POWER

Produttore

CONTATTO AUSILIARIO PER SALVAMOTORI - SEGNALAZIONE DI POSIZIONE - 1NA+1NC - 0,5 MODULI