Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6761
Cod. Produttore
GWD6761
Cod. EAN
8011564809697

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUSILIARIO CONTATTORE 2NA
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

montaggio dell'apparecchio

contattore / relè

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di contatti di apertura

2

tensione di dimensionamento

400 V

tipo di tensione di comando

AC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di riposo

2

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

CONTATTO AUSILIARIO PER CONTATTORE CTR-RELE RLM - 2NA - 0,5 MODULO