› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Contatto ausiliario normale 1NA per salvamotori DILM Germania

Cod. Rexel KM82884
Cod. Produttore 082884
Cod. EAN 4015080828846

Informazioni principali

  • Tipo contatto: NA normale aperto
  • Utilizzo: DILM
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller
  • Funzione: Contatto ausiliario
  • Modello: NHI-E-10-PKZ0
  • Applicazione: Equipaggiamento contatti
  • Categoria: Contatti NA

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari innestabili con fissaggio frontale, dotati di un contatto normalmente aperto e collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Progettati per garantire affidabilità e facilità di installazione nel settore dell’impiantistica elettrica, sono privi di portalampada e offrono una soluzione compatta e funzionale per il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto ausiliario normale, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, utilizzo con: DILM

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Contatto ausiliario normale 1NA per salvamotori DILM Germania