Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426900
Cod. Produttore
LV426900
Cod. EAN
3606481166692

Informazioni di prodotto

contatto ausiliario (morsetto a molla) SDx - 2 NO/NC for ELCB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LV426900 è un modulo SDx che fornisce una differenziazione degli allarmi e dei guasti. Viene utilizzato sugli interruttori automatici differenziali Compact NSXm (ELCB) dotati di unità di controllo Micrologic Vigi 4.1. Questo modulo ha 2 contatti puliti NA/NC che possono essere assegnati a un altro stato. La sua tensione di esercizio è compresa tra 24 V e 250 V CA o CC, mentre la corrente massima per contatto è 5 A.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

numero di commutatori di segnale

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

numero di contatti di riposo

2

portalampada

LED non sostituibile

numero di contatti di chiusura

2

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

contatto ausiliario (morsetto a molla) SDx - 2 NO/NC for ELCB