› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario laterale 1NA vite per contattori DILA montaggio laterale Romania

Cod. Rexel KM115948
Cod. Produttore 115948
Cod. EAN 4015081156887

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tipo contatto: 1 NA
  • Montaggio: laterale
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Funzione: standard 1 polo
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series
  • Compatibilità: DILM7-DILM32

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario laterale con un contatto normalmente aperto, progettato per un facile montaggio laterale e connessione elettrica tramite raccordo a vite. Questo componente innestabile è privo di portalampada, garantendo un'installazione semplice e affidabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo aggiuntivo senza commutatori di segnale, assicura un collegamento stabile e sicuro, contribuendo all'efficienza e alla funzionalità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Il contattore in CC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari., Funzione: per applicazioni standard, a 1 polo, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Tipo di montaggio: Montaggio laterale, utilizzo con: DILM7…, DILM9…, DILM12…, DILM15…, DILMP20…, DILA…, Esecuzione: Contatti ausiliari laterali, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Contatto ausiliario laterale 1NA vite per contattori DILA montaggio laterale Romania