› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario 2NA+2NC segnalazione industriale

Cod. Rexel KM139580
Cod. Produttore 139580
Cod. EAN 4015081363582

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 2NA+2NC
  • Classe Etim: EC000041
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Contattore ausiliario DILA-XHIR22 con configurazione 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi, progettato per il fissaggio frontale e il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Il dispositivo è innestabile e non prevede portalampada integrato, garantendo un'installazione semplice e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono commutazioni precise e sicure, con una struttura compatta e funzionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: DILA-XHIR22 CONT. AUS. 2NA+2NC SEGN139580 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario 2NA+2NC segnalazione industriale