Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6002
Cod. Produttore
GWD6002
Cod. EAN
8011564821613

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUX POSIZ.IDP/SEZ ACC.0,5M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

montaggio dell'apparecchio

interruttore differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di invertitori

1

tensione di commutazione nominale

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC/DC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

100 A

numero di contatti invertitori

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI