Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD8504
Cod. Produttore
GWD8504
Cod. EAN
8034035044212

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONTATTO AUX POSIZIONE
  • Serie: MSX / Power
  • Tipo: Interruttore scatolato
  • Applicazione: Distribuzione potenza
  • Funzioni: Magnetotermici e differenziali
  • Versioni: Elettronici e sezionatori
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Standard: IEC, CENELEC, CEI

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

funzione

Interruttore ausiliario

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MSX,POWER

Produttore

CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE (AX) - PER MSX/D/E/M125-1600

€ 48,13 x 1 pz.
(pz.)