Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AM1
Cod. Produttore
GS1AM1
Cod. EAN
3389110563214

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A a 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 C/O istantaneo
  • Durata elettrica: 30000 cicli AC-15
  • Corrente termica: 16 A (a 40 °C)
  • Montaggio: Parte frontale
  • Tipo fusibile: NFC, DIN, BS
  • Corrente impiego AC: 4 A a 230 V AC-15
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliario istantaneo TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 50-400A IEC GS1FD, GS1GD, GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Fornisce contatti ad apertura anticipata fino a 12 A/24V DC-13 e 4 A/230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio anteriore e collegamento mediante terminali Faston. Certificato IEC, conforme alla normativa RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TeSys GS

Produttore

Contatto ausiliario apertura anticipata - TeSys GS - 1 OC - 50...400 A