Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AM111
Cod. Produttore
GS1AM111
Cod. EAN
3389110243987

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Contatti: 1 C/O istantaneo
  • Corrente AC-15: 4 A a 230 V
  • Corrente DC-13: 12 A a 24 V
  • Durata elettrica: 30000 cicli
  • Montaggio: Lato destro
  • Tipo fusibile: NFC, DIN, BS
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantaneo TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32A GS1DD, GS1DDB. Fornisce contatti ad apertura anticipata fino a 12 A/24V DC-13 e 4 A/230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio sul lato destro e collegamento mediante terminali Faston. Certificato IEC, conforme alla normativa RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TeSys GS

Produttore

Contatto ausiliario apertura anticipata - TeSys GS - 1 OC - 32 A