›

CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 240VAC

Cod. Rexel HLESC080
Cod. Produttore ESC080
Cod. EAN 3250612401895

Informazioni principali

Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario pensato per aggiungere funzionalità a un circuito elettrico in modo compatto. Occupando solo 0.5 moduli DIN, permette di espandere le capacità di un quadro elettrico anche in spazi molto ridotti. È dotato di un contatto normalmente aperto (1 NA) e uno normalmente chiuso (1 NC), e funziona a 6 A e 240 V AC.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

larghezza totale (TE)

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

6 A

Serie

ESC

CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 240VAC