Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA563826
Cod. Produttore
A563826
Cod. EAN
4016779563826

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al montaggio laterale destro
  • Compatibilità con diverse serie di dispositivi (MCB, RCCB, RCBO)
  • Risparmio di tempo durante l’installazione e manutenzione

Per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del quadro di distribuzione
  • Supporto per un controllo preciso dello stato dei contatti
  • Contributo a un funzionamento efficiente e sicuro dell’impianto

Documentazione tecnica

Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

0.75

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

numero di commutatori di segnale

1

Produttore

ABB

Contatto ausiliario 1NA+1NC (1/2 mod.)

€ 22,04 x 1 pz.
(pz.)