Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70027
Cod. Produttore
GW70027
Cod. EAN
8011564751057

Informazioni di prodotto

La Serie 70 RT HP garantisce massima sicurezza e facilità d’installazione in ogni condizione operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con montaggio su guida DIN e fronte-pannello

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta robustezza e affidabilità
  • Grado di protezione IP66/IP67/IP69 per ambienti gravosi
  • Efficienza e sicurezza garantite
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

Serie

BUILDING_BLOC,ROTATIVI_RT

Produttore

CONTATTO AUSILIARE SEZIONATORE - 16-80A - 2NA