Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70029
Cod. Produttore
GW70029
Cod. EAN
8011564739116

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUX 1NA+1NC INT.SEZ. 100-160A
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

Serie

BUILDING_BLOC,ROTATIVI_RT

Produttore

Interruttore sezionatore rotativo Serie 70 RT HP 100-160A IP66-IP69 montaggio quadro o guida DIN