Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 132 5
Cod. Produttore
EN 132 5
Cod. EAN
3471522199652

Informazioni di prodotto

CA5-22U Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA5-22U is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..U version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A9..16-30-01 contactors. CA5-22U is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

ABB

Contatto ausiliare 4 poli CA5-22U con morsetti a vite per ambienti industriali standard