Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96009
Cod. Produttore
GW96009
Cod. EAN
8011564099463

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUX CONF.MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

larghezza totale (TE)

0.5

numero di invertitori

1

numero di commutatori di segnale

1

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC/DC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti invertitori

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

CONTATTO AUS.CONFIGURABILE