Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAM11
Cod. Produttore
GVAM11
Cod. EAN
3389110343564

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione isolamento: 690 V IEC
  • Tensione impiego: 24-240 V AC / 24-60 V DC
  • Corrente termica: 2,5 A segnalazione
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Larghezza: 9,3 mm
  • Profondità: 66 mm
  • Certificazioni: CE, UKCA, cULus, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatto ausiliario TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatto per segnalazione di cortocircuito. Valore nominale per funzionamento fino a 2A/ 240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore automatico (1 montaggio a blocco massimo), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Contatti segnalazione cortocircuito - viti serrafilo - lat. sx