Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACS399
Cod. Produttore
XACS399
Cod. EAN
3389110647457

Informazioni di prodotto

Contatti - 3 NC- ad impulso XACS - per circuito di potenza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XACS399 è un singolo blocco di contatti 3 NC per circuito di potenza - interasse di fissaggio orizzontale - 40 mm.Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

inseribile e integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

3

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Contatti - 3 NC- ad impulso XACS - per circuito di potenza