› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

Contatti Maschio A Crimpare 10A Awg 20

Cod. Rexel ILCDMA 0.5
Cod. Produttore CDMA 0.5
Cod. EAN 8015747015257

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Compatibilità cavo: AWG 20
  • Tipo contatto: Maschio a crimpare
  • Protezione: Standard IP
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Serie: ILCDMA 0.5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCDMA 0.5 è un contatto maschio a crimpare progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Con una capacità di 10A e compatibile con cavi AWG 20, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua costruzione robusta e materiali di prima scelta assicurano resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e performance elevate, questo contatto rappresenta una soluzione efficiente per i sistemi di cablaggio elettrico. La sua compatibilità con componenti di sistema e la facilità di crimpare lo rendono adatto a molteplici configurazioni di impianto. La qualità dei materiali e la conformità agli standard di protezione IP assicurano un funzionamento sicuro anche in ambienti più esposti. Un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche stabili e sicure in applicazioni industriali o domestiche.
Contatti Maschio A Crimpare 10A Awg 20
€ 0,3021 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.