Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Fissaggio frontale
Tipologia
Innestabile
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Numero contatti di commutazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te