Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAN203
Cod. Produttore
GVAN203
Cod. EAN
3389110346671

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione isolamento: 690 V IEC
  • Tensione impiego: 48-690 V CA
  • Corrente termica: 6 A
  • Contatti: 2 NO
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 9,3x66x89 mm
  • Certificazioni: UKCA, IEC, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 2NO. Valore nominale per funzionamento fino a 6A/ 690V AC e 6 A/240V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore (2 blocchi possibili), collegamento mediante morsetti a molla. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - laterale 1NO 1NO - molla