› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti ausiliari istant. TeSys GV - laterale 1NO 1NO - viti serrafilo

Cod. Rexel TEGVAN20
Cod. Produttore GVAN20
Cod. EAN 3389110343502

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 2 NO
  • Tensione nominale isolamento: 600 V
  • Tensione nominale impiego: 48...690 V AC
  • Corrente termica convenzionale: 6 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Dimensioni: 89x9,3x66 mm
  • Protezione: Interruttore GB2CB
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 2NO. Valore nominale per funzionamento fino a 6A/ 690V AC e 6 A/240V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore (2 blocchi possibili), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca / frame 2

Contatti ausiliari istant. TeSys GV - laterale 1NO 1NO - viti serrafilo
€ 11,26 x 1 pz.
(pz.)