› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti ausiliari frontali 40DILE per automazione industriale

Cod. Rexel KM10304
Cod. Produttore 010304
Cod. EAN 4015080103042

Informazioni principali

  • Descrizione: 40DILE contatti ausiliari
  • Posizione: frontale
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Classe ETIM: EC000041
  • Tipo: Contatti ausiliari

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari frontali con quattro contatti normalmente aperti, progettati per un fissaggio frontale e dotati di raccordo a vite per il collegamento elettrico. Il dispositivo è innestabile e non include portalampada, garantendo una soluzione affidabile per il controllo e la commutazione in impianti elettrici. La configurazione è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: 40DILE CONTATTI AUSILIARI FRONTALI010304 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Moeller series

Contatti ausiliari frontali 40DILE per automazione industriale