› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti ausiliari 2NA+2NC DILM150-XHIC22 automazione industriale

Cod. Rexel KM278046
Cod. Produttore 278046
Cod. EAN 4015082780463

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM150-XHIC22 2NA+2N
  • Classe Etim: EC000041
  • Tipo contatti: Ausiliari
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario innestabile con fissaggio frontale, dotato di quattro contatti elettrici: due normalmente aperti e due normalmente chiusi. Il collegamento elettrico è realizzato mediante raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono commutazioni precise senza portalampada integrato. La struttura permette un montaggio semplice e stabile, ideale per sistemi di controllo e automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: DILM150-XHIC22 CONTATTI AUS. 2NA+2N278046 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Contatti ausiliari 2NA+2NC DILM150-XHIC22 automazione industriale