Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAED101
Cod. Produttore
GVAED101
Cod. EAN
3389119405478

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 2 NO (1 guasto)
  • Tensione isolamento: 690 V IEC
  • Tensione impiego: 24-240 V CA / 24-60 V DC
  • Corrente termica: 2,5 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Dimensioni: 45x11x29 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. È provvisto di 2 contatti NA fino a 10 A 690 V CA, intervallo di impostazione del ritardo all'eccitazione compreso tra 10 e 180s Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Contatti 1NO guasto 1NO ausiliari istant. TeSys GV - viti serrafilo - front.