Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAD0101
Cod. Produttore
GVAD0101
Cod. EAN
3389110343526

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione isolamento: 690 V IEC
  • Tensione impiego: 48-690 V CA, 24-240 V DC
  • Corrente termica: 6 A
  • Corrente segnalazione: 2,5 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Dimensioni: 89x9,3x66 mm
  • Certificazione: UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatto di segnalazione di guasto 1NC + contatto ausiliario istantaneo 1NC. Contatto ausiliario istantaneo nominale per funzionamento fino a 6 A/690V AC e 6 A/240V DC. Contatto di segnalazione di errore nominale per funzionamento fino a 2 A/240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore automatico (1 montaggio a blocco massimo), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Contatti 1NC guasto 1NC ausiliari istant. TeSys GV - viti serrafilo - lat. sx