Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6802
Cod. Produttore
GWD6802
Cod. EAN
8011564886759

Informazioni di prodotto

Il contatore monofase diretto MID 40A 1M garantisce precisione e affidabilità nella misurazione dell’energia elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con la Serie 90 AM per integrazione efficiente
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazioni precise per un corretto consumo energetico
  • Possibilità di ottimizzare i consumi e risparmiare energia
  • Affidabilità garantita per la sicurezza dell’impianto

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90 mm

profondità

45 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

5

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

KNX

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno

blocco antiritorno

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Monofase

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

40 A

frequenza

50 ... 50 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

230 ... 230 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

Contatore monofase diretto MID 40A 1 modulo per misura energia elettrica