Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di visualizzazione
Digitale
corrente massima (Imax)
32 A
tipo di contatore
Elettronico
tipo di energia
Potenza effettiva
tipo di polo
Tre conduttori
frequenza
50 ... 60 Hz
tensione nominale (Un) N-L
690 ... 1200 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te