Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD10CET4MI
Cod. Produttore
1SDSD10CET4MID
Cod. EAN
8019108027439

Informazioni di prodotto

Contatore di energia trifase ad inserzione diretta 100A con certificazione MID e uscita impulsiva
Descrizione del produttore: Il contatore energia trifase 4DIN MID è un dispositivo elettronico progettato per una misurazione diretta dell'energia. Con una classe di precisione B, garantisce risultati affidabili e precisi. Questo contatore è adatto per configurazioni a tre conduttori o quattro conduttori, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua progettazione per il montaggio su guida DIN facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel monitoraggio energetico.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

99 mm

profondità

66 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

100 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

EN 62056-21

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

D0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

100 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

320 ... 400 V

tensione nominale (Un) L-L

320 ... 400 V

Produttore

Contatore energia trifase 100A inserzione diretta MID uscita impulsiva montaggio guida DIN